Laderolle für Lastenträger Aluminium
LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCJUM-910X310MM
Art.-Nr. 096380 442
EAN 4056807923093
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schonung der Dachkante
- Einfache Montage
Nur in Verbindung mit Lastenträger Aluminium nutzbar.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Anzahl Teile | 5 STK |
Typbezeichnung | LTROCJUM |
Länge | 310 mm |
Breite | 910 mm |
Höhe | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3,020 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!